{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 130 mm | |
Šířka | 500 mm | |
Hloubka | 305 mm | |
Užitná šířka | 495 mm | |
Užitná hloubka | 270 mm | |
Oblast použití | CNC transportní vozík | |
Druh produktu | Odkládací polička |
Katalogové číslo | 970100 |