{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
Typ | M | |
Výška | 1 850 mm | |
Šířka | 725 mm | |
Hloubka | 634 mm | |
Hloubka korpusu | 524 mm | |
Hmotnost | 83 kg | |
Druh produktu | Čisticí stanice |
Katalogové číslo | 987120 M | |
EAN / GTIN | 4045197439222 |