Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pár magnetických svěrákových čelistí Al / kompoz. plochy, hladké, Šířka čelistí: 100mm

Artiklové číslo: 967735 100

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 100 mm
Způsob upevnění Trvalý magnet
Typ upínací plochy hladká
Materiál Hliník / kompozitní plocha
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967735 100
EAN / GTIN 2050001001528
Číslo výrobce 967735 100

Popis

Provedení:

Se zabudovanými trvalými magnety, vhodné pro všechny svěráky s příslušnou šířkou čelisti. Unikátní přídržná síla díky velkému magnetickému poli.
Výkovek z Al, upínací plochy s hladkou kompozitní plochou.

Vhodné pro:

Všechny typy svěráků.

Poznámka:

Nové provedení s o 50 % větší přídržnou silou.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku