Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Dodatečná traverza s nivello® Déla 930 mm, Hloubka nosníku: 58mm

Artiklové číslo: 966602 58

Vyberte variantu a množství

Hloubka nosníku (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 930 mm
Hloubka nosníku 58 mm
Oblast použití Žebříky
Druh produktu Nosík / traverza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 966602 58
Číslo výrobce 30365

Popis

Provedení:

Pro Vaše stávající žebříky od Günzburger Steigtechnik Vám nabízíme traverzy pro dodatečnou montáž, se kterými tyto žebříky splňují bezpečnostní požadavky. Neznamená to však soulad podle nových norem DIN EN 131-1 a 131-2.

Vhodné pro:

Žebříky s art. č. 10012, 10014 Günzburger.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku