Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Dodatečná traverza s nivello® Déla 1200 mm 73 mm

Artiklové číslo: 966603 73

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 1 200 mm
Hloubka nosníku 73 mm
Oblast použití Žebříky
Druh produktu Nosík / traverza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 966603 73
Číslo výrobce 30367

Popis

Provedení:

Pro Vaše stávající žebříky od Günzburger Steigtechnik Vám nabízíme traverzy pro dodatečnou montáž, se kterými tyto žebříky splňují bezpečnostní požadavky. Neznamená to však soulad podle nových norem DIN EN 131-1 a 131-2.

Vhodné pro:

Žebříky s art. č. 10018, 20212, 20214, 20308, 20310, 21214 Günzburger.