Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříň Shadowboard s celoplechovými křídlovými dvířky, hloubka 400 mm, Výška mm / typ: 2000/SB

Artiklové číslo: 954632 2000/SB
2000/SB

Vyberte variantu a množství

Výška mm / typ Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 60
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 500
  • Úhel otevření dveří: 225
  • Výškové nastavení v rastru: 40
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 60 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní 500 kg
Úhel otevření dveří 225 stupeň
Výškové nastavení v rastru 40 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostní certifikát GS TÜV Süd
Výška 2 000 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 400 mm
Užitná výška 1 840 mm
Počet polic 5
Čelní strana skříně Celoplechová křídlová dvířka
Hmotnost 88 kg
Druh produktu Regálová skříň

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 954632 2000/SB
Číslo výrobce 954632 2000/SB

Popis

Provedení:

Korpus a dvířka z ocelového plechu 0,9 mm, uložení polic možné v rastru po 40 mm. Dvířka jsou na vnitřní straně zesílená a zamykatelná posuvnou rukojetí s cylindrickým zámkem. Kompletní s 5 pozinkovanými policemi s lakovanými vodicími lištami.
S křídlovými celoplechovými dvířky.

Vhodné pro:

Shadowboardy č. 923210 vel. 115, 176, 250. U vodicích lišt lze konec dorazu ohnout pro různé hloubky Shadowboardu.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku