Hlava štětce pro štětec se zalomenou hlavou, čínské štětiny, ⌀ 45 mm 12

Artiklové číslo: 087075 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    133,00  CZK / ks
  • od 20 ks
    111,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost štětce 12
45 mm
Materiál štětin Čínské štětiny
Vhodné pro Štětec se zalomenou hlavou
Druh produktu Kulatý štětec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087075 12
EAN / GTIN 8595026046955
Číslo výrobce 391612-329

Popis

Poznámka:

Mazací štětce naleznete pod č. 083555.