3M™ Upevňovací smyčka SJ3527N, černá, 51 mm x 45,7 m, 4,4 mm

Artiklové číslo: 7000052220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000052220
EAN / GTIN 50021200862552
Číslo výrobce 7000052220
L-číslo L01310 1253

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Páska s háčky resp. očky
Celková délka 45,72 m
Celková šířka: 50.8 mm
Úspora času

Popis:

3M™ Hook and Loop Tape se skládá ze dvou komponentů, jejichž vzájemné spojení lze v případě potřeby několik tisíckrát přelepit. Jedna část má malé háčky, druhá má pružné smyčky, které se spojují lehkým tlakem. To umožňuje kontrolovatelný, skrytý systém aplikačního spojení pro uvolnitelné upevnění. Výrobek lze použít například v automobilovém a reklamním průmyslu. Lepidlo ze syntetického kaučuku je vhodné pro různé podklady, jako jsou nízkoenergetické povrchy (včetně PP a PE).

Charakteristika:

Vybaveno syntetickou gumou lepidlo/// se syntetickou gumou lepidlo
Hook & Loop Tape// Hook & Loop Tape
Snižte náklady // snižte náklady
Zvyšte produktivitu // zvyšte produktivitu
Úspora času// úspora času
Dobrá přilnavost i na těžko přilnavých površích/ dobrá přilnavost i na těžko přilnavých površích
Vysoká okamžitá odpovědnost// vysoká okamžitá odpovědnost

Poznámka:

Automobilový průmysl
Oblast elektroniky
Konstrukce letadel
Konstrukce železničních vozidel
Reklamní a dekorační prostor
Odnímatelné upevňovací prvky