Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky BT 40

Artiklové číslo: 334663
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
20 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.
  • Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.

Použití:

  • Zhotovování kalibrických závitů.
  • Použitelné pro pravé a levé závity.
  • Pro NC stroje a obráběcí centra.

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420335660.
Tažný čep (TČ) č. 308600308806, utahovací klíč pro TČ č. 308820; 308835.

Poznámka:

  • Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 − M33 jsou k dodání na poptávku.
  • Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.