{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ D | 68 mm | |
Délka a | 8,3 mm | |
Pro závitovou vložku (d2) | M6 – M20 | |
Pro velikost sklíčidla (d1) | M14 − 33 | |
⌀ otvoru DC | 48 mm | |
⌀ nákružku d2 | 31 mm | |
Druh produktu | Redukce |
Katalogové číslo | 335665 48/31 | |
EAN / GTIN | 4045197801449 |