• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Rychloupínací sklíčidlo Futuro Top 16 mm, B 16

Artiklové číslo: 636242000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 636242000
EAN / GTIN 4007430428677
Číslo výrobce 636242000
L-číslo L01750 958

Popis

Popis:

  • První rázuvzdorné rychloupínací sklíčidlo s vestavěnou pružinovou pojistkou a dvojitou ochranou proti prachu
  • Bezklíčové pro rychlou výměnu nástrojů
  • Bezpečné držení upnutých nástrojů i v nejnáročnějších podmínkách
  • Oleji a opotřebení odolný pryžový měch chrání závit a uložení kování před znečištěním
  • Pro stroje s otáčením pouze ve směru hodinových ručiček

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 50 mm
  • Hmotnost: 1 kg
  • Vnitřní závit: B16
  • Délka (zavřená): 113 mm
  • rozpětí křídel: 3 - 16 mm