Rychloupínací sklíčidlo Futuro Top 13 mm, 3/8″

Artiklové číslo: 636225000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 636225000
EAN / GTIN 4007430428585
Číslo výrobce 636225000

Popis

Popis:

  • První rázuvzdorné rychloupínací sklíčidlo s vestavěnou pružinovou pojistkou a dvojitou ochranou proti prachu
  • Bezklíčové pro rychlou výměnu nástrojů
  • Bezpečné držení upnutých nástrojů i v nejnáročnějších podmínkách
  • Oleji a opotřebení odolný pryžový měch chrání závit a uložení kování před znečištěním
  • Pro stroje s otáčením pouze ve směru hodinových ručiček

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 42,8 mm
  • Hmotnost: 0,5 kg
  • Vnitřní závit: 3/8″ - 24 UNF
  • Délka (zavřená): 89 mm
  • rozpětí křídel: 1 - 13 mm