Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus S2 13 mm, 1/2″

Artiklové číslo: 636614000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 636614000
EAN / GTIN 4007430445759
Číslo výrobce 636614000

Popis

Popis:

  • Speciální vývoj pro lehké příklepové vrtačky
  • Plastové pouzdro
  • 2pouzdro s radiální aretací pro těsné uložení nástrojů
  • Bezklíčové provedení pro rychlou výměnu nástrojů
  • Konstrukce odolná proti příklepovému vrtání
  • Provrtání s aretačním šroubem pro stroje R+L
  • S plochým klíčem pro montáž a demontáž.

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 42,8 mm
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • Vnitřní závit: 1/2″ - 20 UNF
  • Délka (zavřená): 72,4 mm
  • rozpětí křídel: 1,5 - 13 mm