Náhradní podložka pro upínací stopku pilových kotoučů 100 mm

Artiklové číslo: 345561 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ pilového kotouče d1 100 mm
Druh produktu Upínací stopka pilových kotoučů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 345561 100
EAN / GTIN 2050001786340

Popis

Vhodné pro:

Upínače pilových listů č. 345510 a 345555.
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
    Pro ⌀ pilového kotouče d1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku