• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Výměnný držák WDR vnější obrábění 1/12

Artiklové číslo: 316160 1/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožový držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 316160 1/12
EAN / GTIN 4045197318671
Číslo výrobce P 11110

Popis

Použití:

Pro upínání soustružnických nožů k vnějšímu soustružení (Typ WDR). Vyšší stabilita díky prodloužení vpravo.

Poznámka:

Možnost nástavby na konzolu nebo horní suport pro vel. RD1-RD5 na vyžádání.