HSK A63WH ASHR 25 1 Základní držáky s rozhraním HSK pro stopkové nástroje pro použití na víceúčelových strojích

Artiklové číslo: 4505025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4505025
EAN / GTIN 7291075201512
Číslo výrobce 4505025
L-číslo L24230 116

Popis

Popis:

Rychlovýměnné adaptéry, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, délka břitu (LPR) 125 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 30 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Funkcní šírka (WF) 13 mm
  • Celková výška (OAH) 82 mm
  • Celková délka (OAL) 157 mm
  • Délka upínace (LPR) 125 mm
  • Velikost stopky (SS) 63
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Příslušenství