HSK A63TM ASHR 25 45 HPMC Základní držák s rozhraním HSK pro 45° montované držáky nástrojů Multi Connection

Artiklové číslo: 3347957
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3347957
EAN / GTIN 7291075407891
Číslo výrobce 3347957
L-číslo L24120 2566

Popis

Popis:

Rychlovýměnné adaptéry, průměr montáže na straně stroje (DCONMS) 63 mm, délka nástroje (LPR) 121 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 100 mm
  • Délka telesa (LB) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Celková výška (OAH) 58 mm
  • Celková délka (OAL) 142 mm
  • Délka upínace (LPR) 121 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Příslušenství