• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vysoce výkonná chladicí tryska (HP) 63

Artiklové číslo: 320001 63
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 63
Druh produktu Tryska na chladicí prostředek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320001 63
EAN / GTIN 2050001773128
Číslo výrobce CHP.PCX.000.022

Popis

Provedení:

Optimální chlazení díky nasměrované chladicí trysce High Pressure (HP).

Použití:

Upevnění na soustružnický držák s otvorem HP.

Rozsah dodávky:

1 upevňovací šroub, O-kroužek, uzavírací šroub pro standardní chlazení.