Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upínací čep tvar B Ocel, ⌀ D: 10mm

Artiklové číslo: 370044 10

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ D 10 mm
Vnější ⌀ dn6 7 mm
Délka 1 7 mm
Délka límce L2 10 mm
Závit M M3
Druh produktu Upínací systém přípravku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370044 10
Číslo výrobce K0351.10

Popis

Provedení:

Kalená a broušená ocel.

Použití:

Polohování obrobků s lícovaným rozměrem.
Lze použít jako podstavec nebo kalený doraz pro přípravky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku