Upínací čelist s jednoduchým klínem s rýhováním M8

Artiklové číslo: 370021 M8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M8
Délka 27 mm - 31 mm
Výška H 17,5 mm
B1 29 mm
Maximální utahovací moment 43 Nm
Upínací síla 20 kN
Druh produktu Klínový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370021 M8
EAN / GTIN 4030618237655
Číslo výrobce 23250.0008

Popis

Použití:

Otáčením upínacího šroubu se obě upínací čelisti pohybují směrem ven a tlačí obrobky proti pevnému dorazu.

Materiál:

Základní těleso z nástrojové oceli, kalené, lesklé. Upínací čelisti z nástrojové oceli, kalené, černěné a broušené.

Poznámka:

Montáž do závitu nebo s maticí pro T-drážky. Možnost horizontálního nebo vertikálního vícenásobného upnutí.