{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M4 | |
Délka L | 15,7 mm | |
Šířka B | 28,6 mm | |
Výška H | 12,7 mm | |
B1 | 10,67 mm | |
H1 | 6,3 mm | |
B2 | 4,6 mm | |
Maximální utahovací moment | 3,4 Nm | |
Upínací síla | 2,23 kN | |
Druh produktu | Klínový upínač |
Katalogové číslo | 370011 M4 | |
Číslo výrobce | 80055 |