Prodloužení tepelného upínače 4,5° se šroubem pro nastavení délky 32/12 mm

Artiklové číslo: 302412 32/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otvor ⌀ D1 12 mm
⌀ stopky d 32 mm
Celková délka L 160 mm
⌀ D2 24 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302412 32/12
EAN / GTIN 4045197436023

Popis

Provedení:

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média (VCH).
Se šroubem pro nastavení délky, krátký.

Použití:

Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulického upínacího trnu a kleštinového trnu ER.

Poznámka:

Maximální přípustný počet otáček 8000 min-1.
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
    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku