MULTI CLAMP C8 Montážní přípravek pro kuželové držáky CAMFIX (ISO 26623-1) (otočné)

Artiklové číslo: 4561554
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561554
EAN / GTIN 7291075421675
Číslo výrobce 4561554
L-číslo L24000 393

Popis

Popis:

Bloky pro výměnu nástrojů, velikost rozhraní (CSI) 80

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 130 mm
  • Délka telesa (LB) 90 mm
  • Velikost pripojení (CSI) 80
  • Standardníní stopka C8
  • Šírka stopky (B) 104 mm