Upínací trn pro frézovací hlavy typ ADB s čelními chladícími tryskami SK 40 střední

Artiklové číslo: 301025
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
120 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN 6357
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Otvor chladicího kanálu: není uzavíratelný
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • Krátké vyložení.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Se 4 čelními chladícími tryskami.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.