{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upnutí | SK 40 | |
Norma pro upínání | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 40 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
Délka L | 11 mm | |
Druh produktu | Redukce |
Katalogové číslo | 301275 5 |