{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upnutí | HSK-A 63 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 26623-2 | |
Tvar | A | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 40 mm | |
L1 | 54 mm | |
Druh produktu | Redukce |
Katalogové číslo | 306975 4 |