C6 EM7/8X3.189 Svařované držáky čelních fréz DIN 1835 tvar B s vyměnitelnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561572
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561572
EAN / GTIN 7291075284737
Číslo výrobce 4561572
L-číslo L24120 1439

Popis

Popis:

Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 2,047″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 7/8″, celková délka (OAL) 4,685″, velikost boku (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.047″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 7/8″
  • Celková délka (OAL): 4.685″
  • Délka upínace (LPR): 3.189″
  • Velikost stopky (SS): 63

Vhodné produkty

Příslušenství