C6 EM1/2X2.362 Svařované držáky čelních fréz DIN 1835 tvar B s vyměnitelnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561569
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561569
EAN / GTIN 7291075284706
Číslo výrobce 4561569
L-číslo L24120 1871

Popis

Popis:

Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 1,379″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1/2″, celková délka (OAL) 3,858″, velikost boku (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.379″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1/2″
  • Celková délka (OAL): 3.858″
  • Délka upínace (LPR): 2.362″
  • Velikost stopky (SS): 63

Vhodné produkty

Příslušenství