Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) 50

Artiklové číslo: 308820 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro strmý kužel 50
Rozměr klíče OK 30 mm
Druh produktu Upínací klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308820 50
EAN / GTIN 2050001078063

Popis

Provedení:

Jednodílný upínací klíč.

Výhoda:

Nedochází ke sklouznutí jako u dosavadních utahovacích klíčů, díky tomu nehrozí nebezpečí poranění!

Použití:

Pro bezpečné utažení tažných čepů.