• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

COOLANT SET SR M16X2-32 Upínací šrouby s nastavitelnými vyčnívajícími tryskami pro čelní frézy typu Shell

Artiklové číslo: 3166714
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3166714
EAN / GTIN 7291075262759
Číslo výrobce 3166714
L-číslo L24000 389

Popis

Popis:

SADA CHLADICÍ KAPALINY SR M16X2-32

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Vnitrní prumer (DINN) 32 mm
  • L min min.délka 3 mm
  • Celková délka (OAL) 37 mm