HSK A63 SEM1.0X2.36C Frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 3325167
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325167
EAN / GTIN 7291075384932
Číslo výrobce 3325167
L-číslo L24120 1041

Popis

Popis:

Shell Mill Holders, body Diameter (BD) 2,165″, body Length (LB) 2,36″, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,48″, Connection Diameter obráběný dílec side (DCONWS) 1″, Shank Size (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.165″
  • Délka telesa (LB): 2.36″
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS): 0.67″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.48″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS): 63