Provedení:
Vnější i vnitřní kužel broušený. S otvorem pro čip Balluff/RFID.
GARANT −- Klidný chod díky natvrdo přesoustruženým stopkám a jemnému vyvážení G2,5 / 25000 min−1.
- Optimální antikorozní ochrana díky poniklovaným povrchům.
- Nejvyšší upínací síly a přesnost pomocí přesné upínací matice GARANT.
Speciální poniklování.
GARANT −- Jakost vyvážení G2,5 / 25000 min−1
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Přesná upínací matice GARANT jemně vyvážená (G2,5 / 25000 min−1) a potažená povlakem, čímž se zvyšuje upínací síla a snižuje opotřebení.
- Vyvrtaný průchod.
Použití:
K upínání nástrojů s válcovou stopkou v upínacích kleštinách dle DIN 6499 − typ A a B.
Rozsah dodávky:
Včetně upínací matice.
Zvláštní příslušenství: