Provedení:
- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
- Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
- Modulární systém ochranných pouzder.
- Nejkratší časy přestrojování.
- Těleso sklíčidla kalené do ⌀ 315 mm.
- Velký průchozí otvor (rozměr E!).
- Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
- Základní čelisti kompatibilní se sklíčidly systému „F“ a systému „Duro“.
- Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
- Přesné upínání nejmenších ⌀.
Použití:
Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákružkem. Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.
Norma:
DIN 702-3.
Materiál:
Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).
Rozsah dodávky:
1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.
Včetně 1 sady základních a tvrdých nasazovacích čelistí.
Zvláštní příslušenství: