Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení 315

Artiklové číslo: 313207 315
Nastavit cenu 3 ks (CZK 3594,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ sklíčidla 315 mm
Délka L 115 mm
Šířka B 32 mm
Šířka drážky A 20 mm
Vzdálenost otvoru b 40 mm
Šířka můstku D 12 mm
Druh produktu Čelisti klínového upínače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 313207 315
EAN / GTIN 2050001929020
Číslo výrobce 0159102

Popis

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr během několika sekund, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje. Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nástavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.
Pro upnutí tvrdých nebo měkkých nástavbových čelistí. Upevňovací šrouby pro nástavbové čelisti jsou součástí dodávky.