Drážkový kámen s odsazením broušený 14 mm

Artiklové číslo: 375365 14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
299 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6322A
Rozměr drážky b1 stroje 14 mm
Rozměr drážky b2 přípravku 20 mm
Pro šrouby DIN 84, DIN 912 M6×16
Délka 25 mm
Výška H 10 mm
Druh produktu Vodicí vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375365 14
EAN / GTIN 4020772071578
Číslo výrobce 71571

Popis

Provedení:

Přesně broušené pro přestavení, díky tomu krátké časy pro vyrovnání přípravků, strojních svěráků a přístrojů, které je třeba vyrovnat rovnoběžně s drážkami ve stolech obráběcích strojů. Není tedy třeba používat číselníkové úchylkoměry.

Použití:

Tyto kameny se šroubují v párech do normované, 20 mm široké nastavovací drážky přípravků. Výměnou kamenů lze pracovat s použitím jednoho přípravku na více strojích s různými šířkami drážek.

Materiál:

Ocel C 15, cementovaná, kalená.

Přesnost:

Rozměr b = lícování h6.

Poznámka:

Vel. 20 viz č. 375370.
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
    Rozměr drážky b1 stroje (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku