Provedení:
Vodicí dráha indukčně kalená. Boční, horní a spodní strana broušená.
Charakteristika:
Svěráky pro modulární upínací systém.
Zvětšený silový zdvih pro bezpečné upínání polotovarů v kombinaci s funkcí stahování.
Čelisti se šrouby s válcovou hlavou M12.
8 mm okraj upínání při stahování, 3 mm u čelisti Gripp.
Možnost upínání v blízkosti neutrálního vlákna.
Upínací čelisti předchozích modelů jsou kompatibilní.
Výstupní otvor pro chladicí prostředek a třísky. Precizní rovnací drážky.
Závit pro doraz obrobku a pro prodloužení.
Maximální upínací síla 40 kN.
Charakteristika:
Použitelný vertikálně.
Výhoda:
Precizní, silný, multifunkční vysokotlaký upínač.
- Spolehlivé upínání surových dílů pomocí vysokotlakého vřetena s velmi dlouhým silovým zdvihem.
- Přesné obrábění hotových dílů, základní těleso opracované ze všech stran.
Funkce:
Upínání výlučně pomocí nastavitelného momentového klíče (max. 30 Nm).Se speciálním vysokotlakým vřetenem a mechanickým zesilovačem síly.
Vysokotlaké vřeteno opatřené měřicí senzorikou, zcela zapouzdřené. Rádiový přenos upínacích sil (2,4 GHz) do měřicího systému č.
361306. Odolné vůči vibracím, ochrana vůči chladicím kapalinám.
Použití:
Pro konvenční upínání, upínání Grip a upínání se stahováním. Upínání surových dílů, výpalků a výřezů vnikáním kalených a vyměnitelných upínacích hrotů do obrobku. Vhodné pro všechny materiály do pevnosti cca 1000 N/mm2. Použitelné horizontálně a postranně.
Pro měření a kontrolu skutečných upínacích sil.
Rozsah dodávky:
Včetně 3 čepových klíčů, 12-hranné nástrčné hlavice SW 14, 4 upínek.
Zvláštní příslušenství:
Poznámka:
Elektronická přijímací jednotka „Clamp assist“ viz č.
361306.
Prodloužení rozsahu upínání možné pomocí základního tělesa č.
360420 vel. 125.