Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Nástavbová čelist pro šířku čelisti 90 mm, ocel 65 mm

Artiklové číslo: 362643 65

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška čelistí h 36 mm
Délka čelistí l 77 mm
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 362643 65

Popis

Provedení:

Nástavbové čelisti v různých šířkách ze středně pevného eloxovaného hliníku, popř. cementační oceli.

Výhoda:

  • Použití čelistí nezávisle na výrobci. Výměna nástavbových čelistí Allmatic za Garant, za Röhm, za Gressel atd.
  • Přestrojení v nejkratší době − rychlá výměna nástavbových čelistí.
  • Prodloužení doby chodu díky minimálním dobám přestrojování.
  • Velmi flexibilní použití.

Funkce:

Rychlé a jednoduché nacvaknutí nástavbových čelistí na základní čelisti. Žádné zbytečné šroubování čelistí ve svěráku.

Použití:

Základní čelisti pro montáž na vhodný svěrák ve spojení s vhodnými rychlovýměnnými nástavbovými čelistmi.

Rozsah dodávky:

1 nástavbová čelist.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.