Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Nástavbová čelist pro šířku čelisti 125 mm, ocel, Šířka čelistí: 80mm

Artiklové číslo: 362646 80

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška čelistí h 45 mm
Délka čelistí l 98 mm
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 362646 80
Číslo výrobce 362646 80

Popis

Provedení:

Nástavbové čelisti v různých šířkách ze středně pevného eloxovaného hliníku, popř. cementační oceli.

Výhoda:

  • Použití čelistí nezávisle na výrobci. Výměna nástavbových čelistí Allmatic za Garant, za Röhm, za Gressel atd.
  • Přestrojení v nejkratší době − rychlá výměna nástavbových čelistí.
  • Prodloužení doby chodu díky minimálním dobám přestrojování.
  • Velmi flexibilní použití.

Funkce:

Rychlé a jednoduché nacvaknutí nástavbových čelistí na základní čelisti. Žádné zbytečné šroubování čelistí ve svěráku.

Použití:

Základní čelisti pro montáž na vhodný svěrák ve spojení s vhodnými rychlovýměnnými nástavbovými čelistmi.

Rozsah dodávky:

1 nástavbová čelist.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku