Upínací vložka se 2 hroty, výška 5,2 − 6,7 mm 1

Artiklové číslo: 361240 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361240 1
EAN / GTIN 4250364401548
Číslo výrobce 6921884036000

Popis

Použití:

Upínací vložka s hroty, např. pro upínání polotovarů. Upínací vložka hladká, např. pro upínání předběžně obrobených obrobků. Upínací vložka kulatá s hroty pro vrtání v blízkosti okrajů s dodatečným volným prostorem pod obrobkem.

Vhodné pro:

Čelisti Allmatic č. 361206361354. Nástavbové čelisti GARANT Xpent č. 361128 a 361129. Nástavbová čelist GARANT Xtric 363038 125.

Zvláštní příslušenství:

Šroubovací pomůcka č. 361251 vel. 1.