{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ D | 60 mm | |
Malý ⌀ hrotu D1 | 37 mm | |
⌀ stopky d | 24 mm | |
Užitná délka L1 | 35 mm | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Vhodné pro barevný kód | K24 | |
Rozměr klíče | 46 mm | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320631 5 | |
Číslo výrobce | 320631 5 |