Souběžně otočný soustružnický hrot, zploštěný pro vyměnitelné vložky 4

Artiklové číslo: 321266 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK4
⌀ pouzdra D 60 mm
Užitná délka B 85 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,003 mm
Maximální počet otáček 10 000 min-1
Pro hmotnost obrobku 400 kg
Délka 1 74 mm
L2 10 mm
Vnější⌀ D1 14 mm
Vhodné pro barevný kód K14
Odtlačovací šroub ano
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 321266 4
EAN / GTIN 4062406572310

Popis

Provedení:

Extrémně štíhlé pouzdro s jednostranným zploštěním pro optimální přístupnost; velmi vysoká přesnost obvodové házivosti díky vysoce kvalitnímu uložení; lze použít i pro broušení.
  • S prodlouženým hrotem a odtlačovací maticí, speciálně pro CNC stroje.
  • Kompletní nástroj kalený a broušený.
  • Speciální válečková ložiska pro vysoká zatížení i při vysokých otáčkách.
  • Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.
  • Bezúdržbové díky trvalému mazání.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro vysoké zatížení a otáčky, specielně pro NC stroje.
Flexibilní použití díky vyměnitelným vložkám. Univerzální použití na revolverových hlavách a protilehlé vřeteno u CNC strojů.

Zvláštní příslušenství:

Vyměnitelné vložky č. 320627 - 320631.

Poznámka:

Výměna vložek na ploše pro klíč protisměrným otáčením.
Odtlačovací matice pro NC stroje, aby bylo možno vyjmout hrot z hrotové objímky koníku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství