R 50-110 R - Sada hnacích kroužků pro drážkovací frézy SELF GRIP

Artiklové číslo: 4300421
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Unášecí kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4300421
EAN / GTIN 7291075220223
Číslo výrobce 4300421
L-číslo L24000 268

Popis

Popis:

Hnací kroužky, průměr tělesa (BD) 110 mm, délka tělesa (LB) 14 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) R 50-110, průměr šroubového kruhu (DBC) 80 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 110 mm
  • Délka telesa (LB) 14 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) R 50-110
  • Prumer roztecné kružnice upínacích šroubu (DBC) 80 mm