{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
x | 70 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
b2 | 70,5 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 90 mm | |
Vhodné stroje | Emag VL, Emag VT | |
Druh produktu | Nožový držák |
Katalogové číslo | 319884 55/E | |
EAN / GTIN | 4045197877352 |