Chladící vložka 3° 4 mm

Artiklové číslo: 354268 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SU1
Pro ⌀ upnutí D1 4 mm
Pro úzké tepelné upínače (3°) s D2 10 mm
Druh produktu Chladící vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 354268 4
EAN / GTIN 4045197484345

Popis

Vhodné pro:

Smršťovací přístroj GARANT č. 354210 SU1 a chladicí jednotka GARANT č. 354215 CU1.
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
    Pro ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku