Adaptér chlazení krátký 4,5° 9,1-12 mm

Artiklové číslo: 354235 9,1-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SU1
Druh produktu Chladící vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 354235 9,1-12
EAN / GTIN 4045197811554

Popis

Provedení:

  • Tvarově přesné ohraničení rozsahu upínání.
  • Rychlé chladnutí rozehřátého tepelného upínače.

Pro tepelné upínače s konstrukční délkou do 120 mm.

Poznámka:

Pro nasazení na základní uchycení nástroje č. 354225354227. Pro tepelný upínač 120 - 200 mm na poptávku.
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
    Pro ⌀ upínání (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku