Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Značkovací jehla, ⌀ D1: 3mm

Artiklové číslo: 358758 3

Vyberte variantu a množství

⌀ D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 1560MLN
L1 53,5 mm
L2 0,2 mm
Rádius R1 1 mm
⌀ D1 3 mm
Vhodné pro 358752
Druh produktu Gravírovací a značkovací jehly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 358758 3
Číslo výrobce 550476

Popis

Provedení:

Čím je excentricita L2 vyšší, tím je označení silnější. Empirický vzorec pro čisté písmo: posuv (mm/min) × 10 = otáčky vřetena (ot./min).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku