{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 625 | |
Vnější ⌀ D | 57,15 mm | |
Celková délka L | 22 mm | |
Počet otáček | 65 000 min-1 | |
Délka vyložení A | 173 mm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Upnutí | BT 40 | |
Norma pro upínání | DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893 | |
Druh produktu | Rychloběžné vřeteno |
Katalogové číslo | 358835 65000 | |
Číslo výrobce | 65141 |