• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pár paralelních podložek, 90×5 Magnetická spodní strana 15 mm

Artiklové číslo: 366322 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 90 mm
Šířka 5 mm
Výška 15 mm
Výšková tolerance ± 0,01 mm
Tvrdost 60 HRC
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 366322 15
EAN / GTIN 4062406296681

Popis

Výhoda:

  • Flexibilní vložka díky integrovaným tyčovým magnetům na spodní straně.
  • Zkrácení doby vybavování.