Popis:
Vrtací motory do 2,5 kW. Měkké betonové agregáty. Kvalitní nástroje pro nejvyšší nároky a maximální účinnost. Univerzální použití a bezproblémové odstraňování jader. Nová výška segmentu 11,3 mm pro dlouhou životnost, nová geometrie segmentu pro vysoký řezný výkon. Laserem svařované segmenty až do Ø 300 mm pro maximální bezpečnost.
Charakteristika:
- Tvar: HOHL1D UCUT3 DIAMOND - DUTÝ VRTÁK
- Vhodnost materiálu: Beton
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: 24 - 3,5 - 11,3
- Rozměr (D x D x Y/AUFN): 72 x 450 x 11/4″ mm
- Průměr: 72 mm
- Tloušťka: 450 mm
- Velikost zrna: 40
- Nástroj pro: Jádrové vrtání
Výhoda:
- Velmi dlouhá životnost
- Vyšší řezný výkon
- Konstantní vysoký řezný výkon.
Vyšší řezný výkon
Trvale vysoký řezný výkon.