TYROLIT lamelový kotouč 20x20-6x40 A150 PREMIUM ocel/nerezová ocel/neželezné kovy

Artiklové číslo: 34557177
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34557177
EAN / GTIN 8024406001227
Číslo výrobce 34557177
L-číslo L50140 2602

Popis

Popis:

Klapky PREMIUM A-P01 C X z korundové tkaniny jsou k dispozici v různých rozměrech a velikostech stopek. Radiální uspořádání klapek zajišťuje plynulé opotřebení brusné tkaniny i průběžné vystavování nové brusné zrnitosti. Výsledkem je trvale vysoký brusný výkon. Vysoká pružnost klapek zajišťuje vynikající přizpůsobivost nepravidelným profilům a díky neustálému odvětrávání během obrábění se pracovní plocha zahřívá jen mírně.
Zatímco klopné trny s 3mm stopkou se vyznačují extrémně malými rozměry, brusné trny s 6mm stopkou představují nejuniverzálnější brusné nástroje z této skupiny výrobků. Jejich vysoká odolnost je předurčuje pro nejrůznější aplikace a materiály.

Výhoda:

Možnost výběru různých rozměrů a velikostí stopek
Vynikající brusný výkon a konzistentní výsledky
Vysoká flexibilita a přizpůsobivost
Mírný tepelný vývoj díky ventilaci
Vynikající ovladatelnost

Použití:

Zrnitost 60 pro vysoký úběr materiálu
Zrnitost 80/120 pro univerzální obrábění
Zrnitost 150 až 320 pro jemnou práci
Dodržování maximální rychlosti

Vhodné pro:

jemné obrábění, lehké odstraňování otřepů, čištění nebo příprava na dokončovací práce (chromování, niklování nebo lakování) malých dílů nebo těžko přístupných míst, jako jsou vnitřní povrchy trubek a válců, a také obrobků s nepravidelnými profily.
Výroba a údržba strojů (chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl a v nemocnicích), odjehlování a čištění lisovaných dílů (automobilový průmysl), kovové lešení, nábytkářský průmysl pro předměty z oceli a nerezové oceli, výroba forem, výroba nástrojů.